ゴムパッキン CRスポンジ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 61706603 品番 -
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。

幅(mm)20 材質CRスポンジゴム 厚さ(mm)4 長さ(m)10 用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 仕様両面テープ付
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61706585
2025-10-03
用途:
網の押さえ
製造業

夏の雨上がりの晴れた夜に小さな赤い羽蟻が、既設網戸の隙間から入ってくるため面格子全体を覆うように30メッシュの網を壁に取り付けたアルミフレームにアルミ板で押さえるための密着度を上げるために使用。安価で耐候性もあるのでいいと思います。

2025-10-30
用途:
機械設備の遮音、防塵の為
有限会社合田庄 様 (製造業)

じゅうぶんな弾力があり、粘着テープも強いので安定してます。
耐久性が楽しみです。

2025-03-22
用途:
人体接触保護
農・林・水産業

丁度よい貼り具合、こんな良い物が有るとは知らなかった
屋内の機械の角に貼り付け

2025-01-06
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このゴムパッキンは厚みが3oありある程度クッション性を期待できる商品です。

2024-09-27
用途:
壁の隙間埋め
製造業

現場でのカットや貼付けなどの加工も非常に簡単で使いやすかったです

対象商品:
61706585
2022-11-16
用途:
自動車の補修時
教育・研究機関

カウルトップパネル補修時に裏のパッキンが劣化していたのでこちらの商品を使用。幅がちょうど良く、曲線状にも貼れてうまく補修できました。また、ヘッドライトのパッキン交換にも使えたので満足です。

対象商品:
61706585
2022-04-23
用途:
木戸のストッパー
不動産業

以前、使用してたものがボロボロになりあらためて購入。厚みもよく木戸の締りもいい感じに施工できました。ハサミでも長さは簡単にカットできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする