中綿キルトベスト W260

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード61706777 品番W260-BK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

暖かく軽い防寒キルトベストです。
裏地は中綿入りのキルティングで保温効果抜群です。
表地に撥水加工を施しているので水や汚れをシャットアウトします。
二重フラップポケットは水滴の侵入や小物の落下を防止します。
裾アームホールパイピング仕様でフィット感を高めました。

種別ベスト ブラック サイズM 機能防寒/撥水 適応身長(cm)160〜170 素材表/ポリエステル 裏/アクリルコーティング加工 中綿/ポリエステル 適応胸囲(cm)88〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
倉庫内作業
有限会社前田編織 様

使用1か月後には最下部のファスナーが欠けて使用できなくなりました。ファスナーの耐久性が非常に弱いです

対象商品:
61706777
2022-12-25
用途:
冬季 作業着のインナー
製造業

思っていたよりだいぶ中わた薄く温かさが不十分に感じました。まあ安いから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする