GDジャパン
GDジャパンの 安全長靴・長靴
GDジャパンの 先芯入り長靴
先芯入り安全長靴 RBD-919
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
注文コード
61706944
品番
RBD-919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
新素材SBRのインジェクション式安全ゴム長靴
従来の素材に比べて約2割軽量化しております。
PVC製より柔らかく、動きやすさに優れております。
質量(g)
約770(片足/L)
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
色
ブラウン
サイズ
L
機能
軽量、屈曲性
靴タイプ
長靴
用途
建築、運搬、内作業、一般作業など