アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
フッ素樹脂バッグ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61707197
品番
3L
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,084
販売価格(税別)
¥
3,713
バスケットに入れる
付属品
1つ口キャップ付き
材質
(フィルム)FEP(フッ素樹脂)/(ノズル)PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)
250×250
容量(L)
3
ノズル径
Φ6mm
アズワン品番
1-6334-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000