ロングシースK熱電対 Kシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番4-1722-02 注文コード61707897 品番K10X3000
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー

材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線 規格JIS C1605 クラス2 リード線(m)2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)0〜650 アズワン品番4-1722-02 シース部寸法(Φmm×mm)1.0×3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする