アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
ロングシースK熱電対 Kシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
4-1722-06
注文コード
61707933
品番
K32X3000
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質
(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線
規格
JIS C1605 クラス2
リード線(m)
2
接続端子
ミニチュアコネクタ(オス)
測定温度範囲(℃)
0〜650
アズワン品番
4-1722-06
シース部寸法(Φmm×mm)
3.2×3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000