69049-3CN Pellet Paint Merck(メルクミリポア) 61708317

Pellet Paint

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
アズワン品番4-2614-01
内容量1本注文コード61708317品番69049-3CN
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥27,059
販売価格(税別)
24,599

精製済み核酸ペレットを見易くする共沈剤です。
Pellet PaintはUV吸収を示しますが、A260とA555を測定し、吸光率(ラベルに記載)を補正因子として用いることで、正確に核酸濃度を測定可能です。

保管環境冷凍成分蛍光色素付属品3M酢酸ナトリウム(1mL)保管温度(℃)-20アズワン品番4-2614-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする