COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
防寒PU甲メリヤスマジック付手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61708974
品番
BL-355401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
汎用性の高いPU縫製手袋の防寒タイプです。
用途
軽作業用防寒
材質
ポリウレタン・ナイロンポリエステル・他
全長(mm)
220
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
機能
防寒
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21