COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
Wet Club クロロプレンスリップオングローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61709123
品番
FT-356600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
高視認性のハイビズカラー採用、スリップオンタイプなので着脱楽々です。
色
ブラック×蛍光イエロー
全長(mm)
225
サイズ
L
材質
クロロプレンゴム・ナイロン
入数(双)
1
手のひらまわり(cm)
22
中指長(cm)
9.5
用途
軽作業用防寒