クロロプレンインナーグローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61709148 品番 FT-356601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

クロロプレン性なので保温性に優れた薄手手袋。インナーとしても使えます。

用途軽作業用防寒 材質クロロプレンゴム・ナイロン 全長(mm)205 ブラック サイズS 入数(双)1 機能保温 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61709175
2023-12-02
用途:
外壁高圧洗浄
柏堯組合同会社 様 (サービス業)

これからの季節に最高です。
以前から使用していますがずっとリピートです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする