COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
クロロプレンインナーグローブ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
61709157
品番
FT-356601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クロロプレン性なので保温性に優れた薄手手袋。インナーとしても使えます。
用途
軽作業用防寒
材質
クロロプレンゴム・ナイロン
全長(mm)
210
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
機能
保温
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20