COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
クロロプレンインナーグローブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61709166
品番
FT-356601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
クロロプレン性なので保温性に優れた薄手手袋。インナーとしても使えます。
用途
軽作業用防寒
材質
クロロプレンゴム・ナイロン
全長(mm)
215
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
保温
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21