RR-1C/C レフテープ WAKI(和気産業) 61709324

RR-1C/C レフテープ WAKI(和気産業) 61709324
RR-1C/C レフテープ WAKI(和気産業) 61709324

レフテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1セット(6個)注文コード61709324品番RR-1C/C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

高性能の反射板を使用。
高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。
背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!
耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。
小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。

用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系クリア寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6アズワン品番64-5071-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 駐車場のブロック塀

屋外のコンクリートブロックに張り付けられる商品を探していて 500円クーポンを頂いていたので試しに買ってみました。付属のテープでブロックにしっかりと貼りついています。雨も大丈夫そうです。バックで入れる際の視認性が 少し向上した気がします。

2024-12-02
用途: 境界線上のホライゾン
株式会社 津和野コンクリート製造業

コンクリート専用のボンド等も利用したが、くっつかない。

対象商品 : 61709349
2023-02-18
用途: 原付バイクの安全対策
製造業

車体色に合わせてブルーを選びました。よく反射しつつ違和感のないところがいいと思います。

対象商品 : 61709306
2021-08-25
用途: 夜間の駐車場の門を認識する為
飲食業

夜間、駐車場の門が黒塗りで見えづらい為、3個購入し貼り付けてみました。バックで入れるのですが良く見えます。購入して良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする