コーナークッション

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61709376 品番 BS03
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。
接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。
特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。

用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。 セット内容本体、専用両面テープ 材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材 形状コーナー 幅(mm)約35 厚さ(mm)約3.5 長さ(m)約1.5
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
室内の角の養生に最適
その他業種

室内の過度の養生に必要・十分で、コスパもよい。 茶色なのがGOOD!

2025-09-16
用途:
家庭用
三木 整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

家の中で家具や柱、転倒したときのためにあちこちに使っています。
見た目はともかく安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする