カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 半月型・かまぼこ型・山型
ウェーブクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61709516
品番
BS48
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。
専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。
好きな幅や長さにさみで簡単にカットできます。
用途
ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
ウェーブ
厚さ(mm)
0.7
色
ベージュ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
5.5×120×0.7
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。