曜日別特売
AC-176P 安心クッションL字型 2m カーボーイ 61709613

安心クッションL字型 2m

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
幅(mm)24
厚さ(mm)6
内容量1巻注文コード61709613品番AC-176P
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。
非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。
耐摩耗性にも優れています。
定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。

用途
角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。
材質NBR(発泡ゴム)形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6ブラックサイズ高さ(mm)22長さ(m)2アズワン品番64-8271-46RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品には両面テープは付属しておりません。接着が必要な際には用途に合わせた「ゴム用」の接着剤、両面テープをご使用ください。
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差がございます、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61709543
2021-09-02
用途: カーポートサイドパネルのガード
サービス業

頭の当たるところにサイドパネルが有るのでサイズ的にちょうど良いクッションを購入しました。外で使用するので耐久性が心配ですが安価だったのでそれなりに持てば良いかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする