123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 落下防止用コード
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラーリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61709708
品番
HJ-6AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
軽量でカラフルなアルミ合金製。
スプリングゲートはSUS304製。
用途
連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質
本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
寸法(mm)
6×32×62
色
青
許容荷重(N[kgf])
6
アズワン品番
64-8270-65
注意
※人を吊り下げないでください。
※損傷したり変形したものは使用しないで下さい。