123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 落下防止用コード
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミリンク 40D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61709735
品番
AL-4AD-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
軽量でカラフルなアルミ合金製。
スプリングゲートはSUS304製。
用途
連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質
本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
色
グリーン
外寸法(mm)
25×40×3
許容荷重(N[kgf])
2
アズワン品番
64-8270-71
注意
※人を吊り下げないでください。
※損傷したり変形したものは使用しないで下さい。