HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの DVD
HIDISCの DVD-R
録画用DVD-R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61710006
品番
TYDR12JCP10SC
参考基準価格(税別)
¥1,127
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
仕様
地上デジタル放送(CPRM)の録画にも対応
タイプ
録画用
速度
16倍速対応
アズワン品番
64-8755-96
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応(印刷範囲 23mm-117mm)
ケース
5mmスリムケース
容量(GB)
4.7
CPRM対応
対応