曜日別特売
CEA6DL-5.0QWFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710445

 

CEA6DL-5.0QWFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710445
CEA6DL-5.0QWFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710445
CEA6DL-5.0QWFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710445
CEA6DL-5.0QWFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710445
CEA6DL-5.0QWFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710445
CEA6DL-5.0QWFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710445
CEA6DL-5.0QWFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710445

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

(5件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
適用畳数~6畳用
消費電力(W)28
内容量1個注文コード61710445品番CEA6DL-5.0QWFM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

材質PP、GPPS、鋼板質量(g)1180消費電力(W)28寸法(直径Φ×高さH)(mm)446×85定格電圧(V)AC100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)117.8明るさ(Lm)3300(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85適用畳数~6畳用調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 和室
SAMIZO GOLF Design製造業

木枠に見えるdesignがポイントでとてもシックです

対象商品 : 61710506
2025-07-09
用途: 一般家庭の照明
サービス業

白色、暖色、暖色の灯りが落ち着いて良い
簡単に取り付け作業です

2025-03-26
用途: 1Kマンション8畳の部屋の照明
FASTテクニカ株式会社製造業

もう少し明るくなることを想定して12畳用を購入したのですが8畳の部屋で
丁度良い照度でした。

対象商品 : 61710445
2024-06-06
用途: 事務所
建設業・工事業

壁スイッチで使用してますが、何故か全灯に
ならないです。
オン、オフだけで十分なのですが、3度目には
必ず、常夜灯になります。
何度も設定やり直しても駄目です。
そう言う商品なのかと、諦めて取り外しました。

対象商品 : 61710506
2024-07-08
用途: キッチンのリノベーション
株式会社エディーハーツ建設業・工事業

素晴らしい商品でした。
お客様も満足しておられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする