アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの プランター
テキスタイルプランター ラウンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61710619
品番
TXP-R15H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
直接土を入れプランターとしてお使いいただけます。繊維で作られている為、通気性、通水性に優れます。
材質
糸コーティング部分:塩化ビニル樹脂、芯糸:ポリエステル100%
色
オリーブ
容量(L)
3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×190
注意
※プランターとしてご使用の際は水受け皿を使用してください