AQUOS sense4 sense5G ケース カバー レザー 手帳 フラップ 薄型 カードポケット付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード61710663 品番PM-S205PLFUNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense4、AQUOS sense5G用ソフトレザーケース(手帳型)です。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) ネイビー タイプ手帳型 対応機種AQUOS sense4、AQUOS sense5G 特性薄型、カードポケット付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61710645
2025-03-23
用途:
小売り業
その他業種

スマホが破損したので中古スマホを購入したのでスマホを大事に使いたいと思い購入しました。はめ込みなので失敗もなく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする