サーキュレーターアイ DC silent

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61710804 品番PCF-SDS152T-G
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1〜5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音〜ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。

付属品リモコン、ACアダプター 仕様風力切替:8段階調節可能 材質ABS樹脂、ポリプロピレン グリーン 質量(g)1300 定格消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用) 適合床面積20畳 送風設定連続/リズム 羽根寸法(cm)15 切タイマー2・4・8h
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする