ウッドトップチェスト クリア 幅55cm【組立簡単】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61710829 品番 NSW-543WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【2色×3サイズ】工具不要で、簡単に組み立てができる木天板を使用したチェストです。美しい木目調の天板です。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます

材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム・引き出し:ポリプロピレン 幅(mm)545 ホワイト/クリア 高さ(mm)592 質量(g)4730 奥行(mm)391 耐荷重(kg)天板約10、引き出し1段あたり約4 引出し内寸法(mm)約525×352×163 棚段数(段)3 収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする