曜日別特売
TB-A20MFLAPNS iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 文字用 なめらか エレコム 61710959

TB-A20MFLAPNS iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 文字用 なめらか エレコム 61710959
TB-A20MFLAPNS iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 文字用 なめらか エレコム 61710959
TB-A20MFLAPNS iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 文字用 なめらか エレコム 61710959
TB-A20MFLAPNS iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 文字用 なめらか エレコム 61710959
TB-A20MFLAPNS iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 文字用 なめらか エレコム 61710959
TB-A20MFLAPNS iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 文字用 なめらか エレコム 61710959
TB-A20MFLAPNS iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 文字用 なめらか エレコム 61710959

iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 文字用 なめらか

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61710959品番TB-A20MFLAPNS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊構造により、適度なペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわったフィルムです。高い防眩性により、蛍光灯の映り込みや画面のチラつきを防ぐため、目に優しく、室内でのタブレット端末の使用に最適なフィルムです。※人間工学を専門とする東京福祉大学の柴田隆史教授との研究で効果を確認しています。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

セット内容液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、文字用、なめらかタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする