アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
スチールウッドスリムラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61710996
品番
LSWR-600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード
金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
用途
置き場所を選ばないスリムラック。グレーと木目調のカラーリングで温もりと落ち着きを与えます
色
ナチュラル/グレー
質量(g)
93900
段数
5
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり7、全体35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×180×1203
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません