iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61711126 品番TB-A20MWVBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計の11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用フラップケースです。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケースを装着したままApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)の充電が可能です。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。

セット内容ケース×1 材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート ブラック 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル) 適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約182×252×11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61711126 TB-A20MWVBK 59328100 TB-A25MWVBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2) 10.9インチ 第5/第4世代 フラップ 2アングル スタンド 軽量 エレコム iPad Air ケース 11インチ (M3/M2) 10.9インチ 第5/第4世代 フラップ 2アングル スタンド 軽量 エレコム 1個 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする