バックルコンテナ クリア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)21.3 注文コード61711154 品番BL-22R
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は容量など16種類から選べます 他の種類を見る

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2〜45kg、積み重ね時に30〜130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

容量(L)21.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)525×380×182 クリア スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):22L 用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン、ステンレス 質量(g)1200 耐荷重(kg)21(1個あたり)/100(積み重ね時) フタあり バックル金属バックル 外寸法・幅(mm)525 外寸法・高さ(mm)182 外寸法・奥行(mm)380 コンテナ種類べた目 有効内寸法・奥行(mm)316 有効内寸法・高さ(mm)160 有効内寸法・幅(mm)432 スタッキング可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61711057
2025-09-05
用途:
道具箱として。
製造業

しっかりとした作りで、重ねも利くので便利。内容物が体積オーバーで負荷が強くかかるとバックルが外れたが、破損することなく容易にはめ直せた。

2025-02-26
用途:
いつもこのサイズ
StarTRain 様 (卸売・小売業)

車の部品や本などの保管に最適です。
このくらいのサイズが持ちやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする