曜日別特売
BL-45R バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ 61711206

BL-45R バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ 61711206
BL-45R バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ 61711206
BL-45R バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ 61711206
BL-45R バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ 61711206
BL-45R バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ 61711206
BL-45R バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ 61711206
BL-45R バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ 61711206

バックルコンテナ チャコールグレー

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個容量(L)43.4注文コード61711206品番BL-45R
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン、ステンレスチャコールグレー質量(g)1800容量(L)43.4耐荷重(kg)40(1個あたり)/130(積み重ね時)バックル金属バックル外寸法・幅(mm)580外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)385スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):45L有効内寸法・奥行(mm)318有効内寸法・高さ(mm)299有効内寸法・幅(mm)476外寸(幅×奥行×高さ)(mm)580×385×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: BL-4.5Rはジムニーの助手席下の収納箱にピッタリです
製造業

ジムニーは収納が少ないため このBL-4.5Rのコンテナに車検証、取説、LEDライト等を収納しています、このサイズまでが助手席下に入ります、水に浸かることもなく蓋つきで丈夫なのが良いです。

2025-12-02
用途: 部品の整理

色が渋くて値段が手ごろなので買いやすかった。また追加で購入予定です。

2025-04-12
用途: 防水BOXとして

屋外に水散布装置を設置するのに
むき出しよりは、この箱の中に入れておいた方が安心なので
この箱を改造して防雨カバーとして使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする