代表画像

ボックスコンテナ クリア

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61711450 品番 B-6.6R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5〜45kg、積み重ね時に30〜130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)6.3 クリア スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6L 用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン 質量(g)430 耐荷重(kg)6(1個あたり)/60(積み重ね時) フタフタなし 外寸法・幅(mm)334 外寸法・高さ(mm)158 外寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・奥行(mm)154 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)274 スタッキング可否
注意
※フタは別売です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61711450 B-6.6R 21718664 #11 NFボックス モノタロウ NFボックス モノタロウ 1個 659 税込725 プライベートブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
機械装置の予備部品類保管
製造業

価格が安いのも助かりますが、作りもしっかりしていて小物入れ用として重宝しています。

2026-01-28
用途:
物を棚に入れる
カール事務器株式会社 様 (卸売・小売業)

とてもしっかりしています。何が入っているか、透けて見えます。使いやすいです

2025-03-17
用途:
在庫品の保管庫

マイナーチェンジしたのでサイズが微妙に変わっておりました。だからといって蓋が合わないわけではなかったので問題ありません。お問い合わせフォームにて確認していただきました。その節はお世話になりました。
もっといえば、予めサイズの変更と互換性の有無が分かれば手間が省けました。

対象商品:
61711450
2024-11-12
用途:
ネジや金具の保管
有限会社メルシー綜合美容 様 (サービス業)

この系統のコンテナを色々と使ってみましたが、被せるだけでパチンっとフタがハマるタイプはこちらの商品だけでした。(くまなく探せば同機能の商品あるかもですが、自分のまわりではこの商品しか見当たらなかったです。)いちいちロックをかけなくてもフタが外れにくいのは大変便利だと思います。

対象商品:
61711407
2024-08-01
用途:
大きいコンテナの内部整理
株式会社 啓和運輸 様 (運輸・通信業)

大きいコンテナの中が乱雑になり、中の物を小分けに整理するために購入してみました。
深さもちょうど良く内部で二段にできる事と透明なので中の物が判別しやすく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする