曜日別特売
C-43R ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ 61711705

C-43R ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ 61711705
C-43R ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ 61711705
C-43R ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ 61711705
C-43R ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ 61711705

ボックスコンテナ用フタ クリア

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
質量(g)730
外寸法・高さ(mm)39
外寸法・奥行(mm)448
内容量1枚注文コード61711705品番C-43R
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。

用途工具や生活用品の収納・保管・整理外寸(幅×奥行×高さ)(mm)622×448×39クリア材質ポリプロピレン質量(g)730外寸法・幅(mm)622外寸法・高さ(mm)39外寸法・奥行(mm)448
注意
※本体は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 在庫保管ボックスの蓋

マイナーチェンジしたのでサイズが微妙に変わっておりました。だからといって本体が合わないわけではなかったので問題ありません。お問い合わせフォームにて確認していただきました。その節はお世話になりました。
もっといえば、予めサイズの変更と互換性の有無が分かれば手間が省けました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする