USB卓上ミニ冷風扇

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61711757 品番 HF-1016U(NV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様充電電池:リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh 入力5V 1A MAX) ブラック 質量(g)160 連続使用時間(時間)約2.5〜8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213 充電時間(時間)約3〜4
関連資料:(4.54MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
パソコンの脇に置いて使用してます。
その他業種

持ち手のところから折れるので卓上扇として使用してます。
出歩くときは、あまりかさばらないし、軽いので重宝してます。
小さいのに風力が 強くできるので満足です。

対象商品:
84722200
2025-06-14
用途:
普段くつろいでいるときに使用
サービス業

風量も3段切り替えで、折ってテーブル上でも使えるので便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする