TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 卓上用扇風機
18cm卓上とクリップの2WAY扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61711766
品番
CI-2184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(kg)
1.2
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
18/17
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
3
電源コード(m)
約1.6
機能
首振り
風量
スライドスイッチ 2段階切替
電源(AC V)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約224×237×390
関連資料:
(5.13MB)