TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 縦型扇風機
フルリモコンタワー扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61711888
品番
TF-911R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
消費電力(W)
45/51(50Hz/60Hz)
機能
自然風、おやすみ風、自動温度調節機能、温度計表示、首振り
風量
ソフトタッチ 3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×300×900
タイマー
8時間切り
関連資料:
(5.41MB)