仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)1.5
電圧(V)100〜242
消費電力(W)42.4
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:4665
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)□150
調光率(%)5〜100
埋込高(mm)143