※代表画像です

軒下DL550形 Φ150 広角

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61712063 品番 XNW5560WLLZ9
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150

仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)1.5 電圧(V)100〜242 消費電力(W)42.4 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.5 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:4390 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)□150 調光率(%)5〜100 埋込高(mm)143
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする