金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)の 消臭・芳香剤
金鳥(KINCHO)の 置き型消臭・芳香剤
クリーンフロートイレのニオイがなくなる消臭スプレー200回
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61712134
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
香り
無香性
危険等級
U
使用場所
トイレ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14mL
危険物の性状
水溶性