消臭力 コンパクト トイレ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 61712159 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

・「レセプターブロック」で排便臭を瞬間消臭!用を足した直後の気になるニオイを瞬間的に防ぎます。・「ペアリング消臭技術」でしみつき臭を継続的に消臭&防臭。高濃度の消臭成分がすみずみまで広がることで空間だけでなく壁や床のニオイまで防ぎます。・つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。

タイプつけかえ 香りリフレッシュサボン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61712177
2024-06-26
用途:
トイレ時
その他業種

香りが少々強くてトイレのドア越しでも香ります  その他は問題ありません
今後も使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする