曜日別特売
- 消臭力 コンパクト トイレ用 エステー 61712177

- 消臭力 コンパクト トイレ用 エステー 61712177
- 消臭力 コンパクト トイレ用 エステー 61712177

消臭力 コンパクト トイレ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
香りグリーンフルーティー
内容量1個注文コード61712177品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

・「レセプターブロック」で排便臭を瞬間消臭!用を足した直後の気になるニオイを瞬間的に防ぎます。・「ペアリング消臭技術」でしみつき臭を継続的に消臭&防臭。高濃度の消臭成分がすみずみまで広がることで空間だけでなく壁や床のニオイまで防ぎます。・つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。

タイプ本体香りグリーンフルーティー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61712177
2024-06-26
用途: トイレ時
その他業種

香りが少々強くてトイレのドア越しでも香ります  その他は問題ありません
今後も使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする