お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50mL) 注文コード 61712204 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

心地よい眠りを支えるDreamScentz採用のフレグランスオイルを配合。
メーカー液体タイプ
と比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合。
お部屋の消臭力 Premium Aroma 400 mL
スティックの本数で香りの強さの調節ができます。
フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。
香りは約1〜2ヵ月持続します。

タイプつめかえ 香りドリーミングラベンダー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする