Sawaday+&Emotion

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード61712256 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気持ちをサポートする香料を配合した香りで気持ちを整えることを目指して調香した機能性芳香剤です
90%の人がおだやかな気持ちになれる香りと回答
こころやすまるフローラルムスク調の香りです
使用期間:約1〜2ヶ月(スティック6本の場合)
風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります

シリーズSawaday+&Emotion 香りおだやかアロマ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする