BR-773 フットウォーマー(カバ) ブレイン 61712264 BR-773 フットウォーマー(カバ) ブレイン 61712264 BR-773 フットウォーマー(カバ) ブレイン 61712264 BR-773 フットウォーマー(カバ) ブレイン 61712264 BR-773 フットウォーマー(カバ) ブレイン 61712264

フットウォーマー(カバ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61712264 品番BR-773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。カバ型フットウォーマーです。USBポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に!いろんな場面で手軽にご使用いただけます。
かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいので、電熱シートを入れなくてもクッションとしてもご使用いただけます。PCにつなげるほか、USB-ACアダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。
電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。

用途防寒対策グッズ、フットウォーマー、足温器、あんか セット内容本体、ヒーターパッド、USB-AC変換アダプタ(5VUSB) 材質ポリエステル グレー 電源USB、AC電源どちらでも使用可 全長×幅W×厚さ(mm)約430×345×130 コード長さ(cm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする