消臭元 寝室用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6mL) 注文コード61712299 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

寝室に広がる、汗臭、体臭、加齢臭をしっかり消臭します
寝具を防臭コートし、ニオイを抑えます
寝室空間に合う心地よい香りが広がります
清潔感のあるリネンを想起させる心地の良いフローラルフルーティーパウダリーの香りです
コンパクトタイプの寝室用消臭・芳香剤
約1〜2か月間持続します(使用環境により、異なる場合があります)

香りコンフォートリネン 危険等級V 使用場所寝室 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする