消臭元 寝室用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6mL) 注文コード61712308 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

寝室に広がる、汗臭、体臭、加齢臭をしっかり消臭します
寝具を防臭コートし、ニオイを抑えます
寝室空間に合う心地よい香りが広がります
アロマティックなラベンダーや爽やかなベルガモットをブレンドした心落ち着くフゼアシトラスの香りです
コンパクトタイプの寝室用消臭・芳香剤
約1〜2か月間持続します(使用環境により、異なる場合があります)

香りドリーミングアロマ 危険等級V 使用場所寝室 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする