画像準備中

HDMI-AOC CABLE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50m) 注文コード 61712343 品番 HDMI-AOC-50 Ver2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

4K2K(60P)対応
4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。
HIGH SPEED with イーサネット
データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)
対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。
18Gbps高速伝送対応
高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応
明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。
3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート
EMI・RFI対策
RoHS2対応
コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)

用途
デジタルサイネージシステム
ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続
医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示
ホームシアター、セキュリティーシステム
放送局システム、視聴覚教室の映像システム
会議室プロジェクター、カメラVTR接続
規格HDCP2.2 電源外部電源不要 ケーブル長(m)50 コネクタ形状HDMI タイプA 材質(ケーブル)難燃性PVC ケーブル外径(Φmm)約4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル 対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能) HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応
注意
※接続には方向性があるのでご注意下さい。
※ケーブルを抜き差しする場合には、必ずプラグ部分を持って行って下さい。
※ケーブルに無理な力を加えたり、過度に曲げたりしないで下さい。断線などの原因となります。
※本製品を分解及び改造しないで下さい。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする