SA-004 ダニシート10枚 サンリビング 61712386 SA-004 ダニシート10枚 サンリビング 61712386 SA-004 ダニシート10枚 サンリビング 61712386 SA-004 ダニシート10枚 サンリビング 61712386

ダニシート10枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード61712386 品番SA-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

気になるところに敷くだけで簡単。薬を使わないので安心ダニ捕り用に開発された特殊誘引剤(食品添加物)に誘われて生地に入ったダニを、死骸やフンを空気中に飛び散ることなく強力粘着テープにより捕獲。殺虫剤不要だから、ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつ等いろんな場所に使える。

用途ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつなどに。置くだけ 簡単 ダニ捕り ダニ退治。殺虫剤不要。ペットや赤ちゃんにも安心。 材質生地:コットン100%/誘引剤:食品添加物、香料/粘着剤:スフ、ゴム系粘着剤 質量(kg)0.01 ピンク 寸法(縦×横)(mm)100×150(1枚あたり) 適合床面積1畳程度 有効期間開封後約3か月 利用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする