D1148 特定小電力防滴トランシーバー T20-485V-2P DANNO(ダンノ) 61712904 D1148 特定小電力防滴トランシーバー T20-485V-2P DANNO(ダンノ) 61712904

特定小電力防滴トランシーバー T20-485V-2P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード61712904 品番D1148
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

免許、資格、手続き等は一切不要で簡単操作。携帯電話が繋がらない非常時の通信手段として。電話のような同時通話も可能。ハンズフリー通信可能。特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)。通信方式:単信・複信。チャンネル数:単信方式20ch・複信方式27ch。通信距離:見通し距離約2km.

材質本体:ABS樹脂 質量(g)88(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×42×135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
趣味
農・林・水産業

同時通話のトランシーバーが欲しかったので購入しましたが
付属のマイク・イヤホンで利用しないと同時通話の設定ができないので不便、簡単なテストのみですが音はあまりよくないです。
できれば市販のヘッドセット(3.5mmジャック)が使えるようにしてあれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする