曜日別特売
D1042 サークルスプリンクラー 15/20 DANNO(ダンノ) 61712965

サークルスプリンクラー 15/20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード61712965品番D1042
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

散水範囲360°調整可能(蛇口)。水圧:1.5~4.0kg/cm3、水量:9~15L/分、散水半径:10~14m、ホース口径:15~20mm、

材質真鍮、スチール、樹脂質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×23×23
注意
※散水半径は水圧とホースの太さ等により変わります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする