ケーブルラベル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード61714609 品番M7-31-423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

Bradyポリエステルラベルは、M7プリンタ用の1インチ(H)x1.5インチ(W)サイズの白色ラベルです。本商品は、電子基板・コンポーネントの識別、バーコードラベル、定格プレート、太陽光パネルの識別に最適です。このラベルは、アクリルが施された光沢のある白色仕上げで、熱転写印刷が可能です。

仕様●プリンタモデル対応:BMP71、M710●ラベル幅(mm):38.1●ラベル数量:250●ラベル長さ(mm):25.4 テープ幅(mm)38.1 シリーズB-423 背景色 カラー印刷

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする