41-967560 [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 61714950 41-967560 [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 61714950 41-967560 [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 61714950 41-967560 [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 61714950

[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61714950 品番41-967560
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

iFaceの大人気シリーズReflectionのクリア仕様を引き継いだ手帳型ケース。手帳型の機能性を保ちつつ、ステッカーや写真が入れられるクリア背面を施しました。
手帳型なので、画面のプライバシーを保護
くびれ形状で、持ちやすい
フチとフラップのカラーがマッチ
米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性
iPhone本体の美しさを引き立たせるクリア背面
背面はポリカーボネートとアクリルのハイブリッド素材なので、割れにくい
Reflection専用インナーシートの使用もOK(1枚推奨)なので、アレンジの幅が広がる
カードポケットに入れるカードは1枚まで収納可
Reflectionシリーズ等のスマホアクセサリーと一緒にカラーコーデが楽しめる
ワイヤレス充電対応

仕様ストラップ装着:可 材質ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット ペールブルー 質量(g)約67 対応機種iPhone8 / iPhone7 / iPhoneSE 第2世代 / iPhone SE 第3世代 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約152×77×12 充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※電子マネーアプリにカード情報が登録された状態では、本製品カードポケットに入れたICカード(Suica等)は読み込みができない場合があります。その場合は、電子マネーアプリのカード登録を削除してご利用ください。
※ケースを閉じた状態でICカードが反応しない場合は、開いてご使用ください。
※本製品はマグネットを使用しております。カードポケットへの磁気カード(クレジットカード等)の収納は避けてください。読み取りができなくなるおそれがあります。
※使用している素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする